Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 1440, Stahl blank für Bolzen

DIN 1440 Stahl blank
SHB-DIN1440-D18,0

Art.-Nr. 049618

EAN 4046778598062

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 1440, Stahl blank für Bolzen

Art.-Nr. 049618

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

18 mm

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

DIN 1440

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen