Scheibe DIN 1440, Stahl blank für Bolzen
DIN 1440 Stahl blank
SHB-DIN1440-D30,0
Art.-Nr.
049630
EAN 4046778598000
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
Innendurchmesser (d1) | 30 mm |
Außendurchmesser (d2) | 45 mm |
Dicke (h1) | 5 mm |
Normen | DIN 1440 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |