Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 1440, Stahl blank für Bolzen

DIN 1440 Stahl blank
SHB-DIN1440-D5,0

Art.-Nr. 04965

EAN 4048539321094

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 1440, Stahl blank für Bolzen

Art.-Nr. 04965

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

5 mm

Außendurchmesser (d2)

10 mm

Dicke (h1)

0,8 mm

Normen

DIN 1440