Scheibe DIN 1440, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) für Bolzen
DIN 1440 Stahl verzinkt
SHB-DIN1440-(A2K)-D55,0
Art.-Nr. 049600055
EAN 4024835388894
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
Innendurchmesser (d1) | 55 mm |
Außendurchmesser (d2) | 75 mm |
Dicke (h1) | 9 mm |
Normen | DIN 1440 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |