Scheibe DIN 1441, Stahl blank für Bolzen, Produktklasse C
DIN 1441 Stahl blank
SHB-DIN1441-D11,0
Art.-Nr. 0496911
EAN 4045727654316
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
![]()  | |
Innendurchmesser (d1)  | 11 mm  | 
Außendurchmesser (d2)  | 20 mm  | 
Dicke (h1)  | 2,5 mm  | 
Normen  | DIN 1441  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  |