Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 1441, Stahl blank für Bolzen, Produktklasse C

DIN 1441 Stahl blank
SHB-DIN1441-D21,0

Art.-Nr. 0496921

EAN 4046778619767

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 1441, Stahl blank für Bolzen, Produktklasse C

Art.-Nr. 0496921

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

32 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

DIN 1441

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen