Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 1441, Stahl blank für Bolzen, Produktklasse C

DIN 1441 Stahl blank
SHB-DIN1441-D31,0

Art.-Nr. 0496931

EAN 4045727866740

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 1441, Stahl blank für Bolzen, Produktklasse C

Art.-Nr. 0496931

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

31 mm

Außendurchmesser (d2)

45 mm

Dicke (h1)

5 mm

Normen

DIN 1441