Scheibe DIN 1441, Stahl blank für Bolzen, Produktklasse C
DIN 1441 Stahl blank
SHB-DIN1441-D56,0
Art.-Nr. 0496956
EAN 4045727787557
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
Innendurchmesser (d1) | 56 mm |
Außendurchmesser (d2) | 75 mm |
Dicke (h1) | 9 mm |
Normen | DIN 1441 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |