Scheibe DIN 1441, Stahl blank für Bolzen, Produktklasse C
DIN 1441 Stahl blank
SHB-DIN1441-D9,0
Art.-Nr. 049699
EAN 4038898849612
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
Innendurchmesser (d1) | 9 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Normen | DIN 1441 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |