Scheibe DIN 1441, Stahl gelb verzinkt (A2C) für Bolzen, Produktklasse C
DIN 1441 Stahl gelb verzinkt
SHB-DIN1441-(A2C)-D15,0
Art.-Nr. 049690014
EAN 4046778601571
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
Innendurchmesser (d1) | 15 mm |
Außendurchmesser (d2) | 28 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | DIN 1441 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |