Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 1441, Stahl gelb verzinkt (A2C) für Bolzen, Produktklasse C

DIN 1441 Stahl gelb verzinkt
SHB-DIN1441-(A2C)-D62,0

Art.-Nr. 049690062

EAN 4038898679462

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 1441, Stahl gelb verzinkt (A2C) für Bolzen, Produktklasse C

Art.-Nr. 049690062

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

62 mm

Außendurchmesser (d2)

80 mm

Dicke (h1)

9 mm

Normen

DIN 1441

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen