Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 1441, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) für Bolzen, Produktklasse C

DIN 1441 Stahl verzinkt
SHB-DIN1441-(A2K)-D23,0

Art.-Nr. 04969023

EAN 4038898365341

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 1441, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) für Bolzen, Produktklasse C

Art.-Nr. 04969023

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

23 mm

Außendurchmesser (d2)

34 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

DIN 1441

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen