Scheibe DIN 1441, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) für Bolzen, Produktklasse C
DIN 1441 Stahl verzinkt
SHB-DIN1441-(A2K)-D37,0
Art.-Nr. 04969037
EAN 4045727320402
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
Innendurchmesser (d1) | 37 mm |
Außendurchmesser (d2) | 52 mm |
Dicke (h1) | 6 mm |
Normen | DIN 1441 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |