Scheibe DIN 433 Edelstahl A2 HV 140 blank für Zylinderschraube
DIN 433 Edelstahl A2 140 HV blank
SHB-DIN433-140HV-A2-D10,5
Art.-Nr.
041510
EAN 4054458973740
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
Anwendungsgebiet
Vorzugsweise für Zylinderschrauben
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10.5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Dicke (h1) | 1.6 mm |
Normen | DIN 433 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Overflade | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |