Scheibe DIN 433 Edelstahl A2 HV 140 blank für Zylinderschraube
DIN 433 Edelstahl A2 140 HV blank
SHB-DIN433-140HV-A2-D13,0
Art.-Nr. 041512
EAN 4050642154834
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
Anwendungsgebiet
Vorzugsweise für Zylinderschrauben
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Normen | DIN 433 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |