Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 433 Edelstahl A2 HV 140 blank für Zylinderschraube

DIN 433 Edelstahl A2 140 HV blank
SHB-DIN433-140HV-A2-D15,0

Art.-Nr. 041514

EAN 4050642946668

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 433 Edelstahl A2 HV 140 blank für Zylinderschraube

Art.-Nr. 041514
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
Anwendungsgebiet

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Passend für Schraubengewinde

M14

Innendurchmesser (d1)

15 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Normen

DIN 433

Werkstoff

Edelstahl A2

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen