Scheibe DIN 433 Edelstahl A2 HV 140 blank für Zylinderschraube
DIN 433 Edelstahl A2 140 HV blank
SHB-DIN433-140HV-A2-D2,2
Art.-Nr. 04152
EAN 4047376903630
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
Anwendungsgebiet
Vorzugsweise für Zylinderschrauben
![]()  | |
Passend für Schraubengewinde  | M2  | 
Innendurchmesser (d1)  | 2,2 mm  | 
Außendurchmesser (d2)  | 4,5 mm  | 
Dicke (h1)  | 0,3 mm  | 
Normen  | DIN 433  | 
Werkstoff  | Edelstahl A2  | 
Härte nach Vickers, HV  | 140 HV  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Geeignet für  | Vorzugsweise für Zylinderschrauben  |