Scheibe DIN 433 Edelstahl A2 HV 140 blank für Zylinderschraube
DIN 433 Edelstahl A2 140 HV blank
SHB-DIN433-140HV-A2-D2,7
Art.-Nr. 041525
EAN 4053478091069
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
Anwendungsgebiet
Vorzugsweise für Zylinderschrauben
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M2,5 |
Innendurchmesser (d1) | 2,7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 5 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Normen | DIN 433 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |