Scheibe DIN 433 Edelstahl A2 HV 140 blank für Zylinderschraube
DIN 433 Edelstahl A2 140 HV blank
SHB-DIN433-140HV-A2-D3,7
Art.-Nr.
041535
EAN 4056808531549
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Vorzugsweise für Zylinderschrauben
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3,5 |
Innendurchmesser (d1) | 3,7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 7 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Normen | DIN 433 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |