Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 433 Edelstahl A2 HV 140 blank für Zylinderschraube

DIN 433 Edelstahl A2 140 HV blank
SHB-DIN433-140HV-A2-D4,3

Art.-Nr. 04154

EAN 4047376903661

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 433 Edelstahl A2 HV 140 blank für Zylinderschraube

Art.-Nr. 04154

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,3 mm

Außendurchmesser (d2)

8 mm

Dicke (h1)

0,5 mm

Normen

DIN 433

Werkstoff

Edelstahl A2

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen