Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 433, Kupfer blank für Zylinderschraube

DIN 433 Kupfer blank
SHB-DIN433-CU-D10,5

Art.-Nr. 0414710

EAN 4046778619392

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 433, Kupfer blank für Zylinderschraube

Art.-Nr. 0414710

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10,5 mm

Außendurchmesser (d2)

18 mm

Dicke (h1)

1,6 mm

Normen

DIN 433

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen