Scheibe DIN 433, Kupfer blank für Zylinderschraube
DIN 433 Kupfer blank
SHB-DIN433-CU-D21,0
Art.-Nr. 0414720
EAN 4024835695466
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
Anwendungsgebiet
Vorzugsweise für Zylinderschrauben
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 34 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | DIN 433 |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |