Scheibe DIN 433, Messing vernickelt für Zylinderschraube
DIN 433 Messing vernickelt
SHB-DIN433-MS-(E2J)-D2,7
Art.-Nr. 0400925
EAN 4047376404298
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
Anwendungsgebiet
Vorzugsweise für Zylinderschrauben
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M2,5 |
Innendurchmesser (d1) | 2,7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 5 mm |
Dicke (h1) | 0,6 mm |
Normen | DIN 433 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |