Scheibe DIN 433, Messing vernickelt für Zylinderschraube
DIN 433 Messing vernickelt
SHB-DIN433-MS-(E2J)-D8,4
Art.-Nr.
040098
EAN 4048539617081
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
Anwendungsgebiet
Vorzugsweise für Zylinderschrauben
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 15 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | DIN 433 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |