Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 433, Stahl 140 HV blank für Zylinderschraube

DIN 433 Stahl 140 HV blank
SHB-DIN433-140HV-D15,0

Art.-Nr. 04140014

EAN 4046778619354

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 433, Stahl 140 HV blank für Zylinderschraube

Art.-Nr. 04140014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Passend für Schraubengewinde

M14

Innendurchmesser (d1)

15 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Normen

DIN 433

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen