Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 433, Stahl 140 HV blank für Zylinderschraube

DIN 433 Stahl 140 HV blank
SHB-DIN433-140HV-D3,2

Art.-Nr. 0414003

EAN 4048539196449

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 433, Stahl 140 HV blank für Zylinderschraube

Art.-Nr. 0414003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Passend für Schraubengewinde

M3

Innendurchmesser (d1)

3,2 mm

Außendurchmesser (d2)

6 mm

Dicke (h1)

0,5 mm

Normen

DIN 433

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen