Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 433, Stahl 140 HV gelb verzinkt für Zylinderschraube

DIN 433 Stahl 140 HV gelb verzinkt
SHB-DIN433-140HV-(A2C)-D4,3

Art.-Nr. 041404
EAN 4038898456360

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 433, Stahl 140 HV gelb verzinkt für Zylinderschraube

Art.-Nr. 041404

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,3 mm

Außendurchmesser (d2)

8 mm

Dicke (h1)

0,5 mm

Normen

DIN 433

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen