Scheibe DIN 433, Stahl 140 HV gelb verzinkt für Zylinderschraube
DIN 433 Stahl 140 HV gelb verzinkt
SHB-DIN433-140HV-(A3C)-D13,0
Art.-Nr.
041400012
EAN 4038898315759
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
Anwendungsgebiet
Vorzugsweise für Zylinderschrauben
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Normen | DIN 433 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |