Scheibe DIN 433, Stahl 140 HV gelb verzinkt für Zylinderschraube
DIN 433 Stahl 140 HV gelb verzinkt
SHB-DIN433-140HV-(A3C)-D6,4
Art.-Nr. 04140006
EAN 4048539196432
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
Anwendungsgebiet
Vorzugsweise für Zylinderschrauben
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 11 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | DIN 433 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |