Scheibe DIN 433, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) für Zylinderschraube
DIN 433 Stahl 140 HV verzinkt
SHB-DIN433-140HV-(A2K)-D4,3
Art.-Nr. 04144
EAN 4046778137728
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
Anwendungsgebiet
Vorzugsweise für Zylinderschrauben
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Normen | DIN 433 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |