Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 433, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) für Zylinderschraube

DIN 433 Stahl 140 HV verzinkt
SHB-DIN433-140HV-(A2K)-D6,4

Art.-Nr. 04146

EAN 4057708501953

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 433, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) für Zylinderschraube

Art.-Nr. 04146
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
Anwendungsgebiet

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6,4 mm

Außendurchmesser (d2)

11 mm

Dicke (h1)

1,6 mm

Normen

DIN 433

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen