Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 6340, Stahl blank. für Spannzeug

DIN 6340 Stahl blank
SHB-SPNZG-DIN6340-D13,0

Art.-Nr. 049512

EAN 4011231413169

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 6340, Stahl blank. für Spannzeug

Art.-Nr. 049512
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
Anwendungsgebiet

Für Spannzeuge

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

13 mm

Außendurchmesser (d2)

35 mm

Dicke (h1)

5 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

350 HV

Oberfläche

Blank

DIN

6340

Ausführung

Vergütet

Geeignet für

Spannzeuge

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen