Scheibe DIN 6340, Stahl blank. für Spannzeug
DIN 6340 Stahl blank
SHB-SPNZG-DIN6340-D21,0
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
Anwendungsgebiet
Für Spannzeuge
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Dicke (h1) | 6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 350 HV |
Oberfläche | Blank |
DIN | 6340 |
Ausführung | Vergütet |
Geeignet für | Spannzeuge |