Scheibe DIN 6340, Stahl blank. für Spannzeug
DIN 6340 Stahl blank
SHB-SPNZG-DIN6340-D27,0
Art.-Nr. 049527
EAN 4047376016583
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Spannzeuge
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M26 |
Innendurchmesser (d1) | 27 mm |
Außendurchmesser (d2) | 64 mm |
Dicke (h1) | 10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 350 HV |
Oberfläche | Blank |
DIN | 6340 |
Ausführung | Vergütet |
Geeignet für | Spannzeuge |