Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 6340, Stahl blank. für Spannzeug

DIN 6340 Stahl blank
SHB-SPNZG-DIN6340-D31,0

Art.-Nr. 049530

EAN 4046778602455

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 6340, Stahl blank. für Spannzeug

Art.-Nr. 049530

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Spannzeuge

Passend für Schraubengewinde

M30

Innendurchmesser (d1)

31 mm

Außendurchmesser (d2)

68 mm

Dicke (h1)

10 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

350 HV

Oberfläche

Blank

DIN

6340

Ausführung

Vergütet

Geeignet für

Spannzeuge

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen