Scheibe DIN 6340, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). für Spannzeug
DIN 6340 Stahl verzinkt
SHB-SPNZG-DIN6340-(A2K)-D15,0
Art.-Nr. 0495014
EAN 4045727320310
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Spannzeuge
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M14 |
Innendurchmesser (d1) | 15 mm |
Außendurchmesser (d2) | 40 mm |
Dicke (h1) | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 350 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN | 6340 |
Ausführung | Vergütet |
Geeignet für | Spannzeuge |