Scheibe DIN 6340, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). für Spannzeug
DIN 6340 Stahl verzinkt
SHB-SPNZG-DIN6340-(A2K)-D31,0
Art.-Nr. 0495030
EAN 4046778602448
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
Anwendungsgebiet
Für Spannzeuge
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M30 |
Innendurchmesser (d1) | 31 mm |
Außendurchmesser (d2) | 68 mm |
Dicke (h1) | 10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 350 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN | 6340 |
Ausführung | Vergütet |
Geeignet für | Spannzeuge |