Scheibe DIN 7989-1, Stahl gelb verzinkt
DIN 7989-1 Stahl gelb verzinkt
SHB-DIN7989/1-C-(A3C)-10
Art.-Nr.
04490010
EAN 4045727224373
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
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 11 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 7989-1 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Geeignet für | Stahlkonstruktionen |