Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 7989-1, Stahl gelb verzinkt

DIN 7989-1 Stahl gelb verzinkt
SHB-DIN7989/1-C-(A3C)-30

Art.-Nr. 04490030

EAN 4046778709048

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 7989-1, Stahl gelb verzinkt

Art.-Nr. 04490030

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M30

Innendurchmesser (d1)

33 mm

Außendurchmesser (d2)

56 mm

Dicke (h1)

8 mm

Normen

DIN 7989-1

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Geeignet für

Stahlkonstruktionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen