Scheibe Form L NFE 25513, Stahl, Form L, verzinkt Dickschicht passiviert
NF E 25513 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Form L
SHB-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-L-8,4X22X1,5
Art.-Nr. 461858
EAN 4059609390926
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Form | L |
Innendurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 22 mm |
Dicke (h1) | 1,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |