Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe Form L NFE 25513, Stahl Form L verzinkt

NF E 25513 Stahl verzinkt Form L
SHB-NFE25513-(A2K)-L-34X75X5

Art.-Nr. 461432

EAN 4038898856771

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe Form L NFE 25513, Stahl Form L verzinkt

Art.-Nr. 461432

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M32

Form

L

Innendurchmesser (d1)

34 mm

Außendurchmesser (d2)

75 mm

Dicke (h1)

5 mm

Normen

NF E 25513

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen