Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe Form L NFE 25514, Edelstahl A2 Form L blank

NF E 25514 Edelstahl A2 Form L blank
SHB-NFE25514-A2-L-15X36X2,5

Art.-Nr. 462214

EAN 4046778580487

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe Form L NFE 25514, Edelstahl A2 Form L blank

Art.-Nr. 462214

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M14

Form

L

Innendurchmesser (d1)

15 mm

Außendurchmesser (d2)

36 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Normen

NF E 25514

Werkstoff

Edelstahl A2

Härte nach Vickers, HV

150 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen