Scheibe Form L NFE 25514, Edelstahl A2 Form L blank
NF E 25514 Edelstahl A2 Form L blank
SHB-NFE25514-A2-L-6,4X18X1,2
Art.-Nr.
46226
EAN 4038898859260
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
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Form | L |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Dicke (h1) | 1,2 mm |
Normen | NF E 25514 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 150 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |