Scheibe Form L
NF E 25514 Edelstahl A2 Form L blank
SHB-NFE25514-A2-L-25X60X4
Art.-Nr.
462224
EAN 4061337548173
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
NFE 25514, Edelstahl A2 Form L blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Form | L |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 60 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | NF E 25514 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 150 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |