Scheibe Form LL
NF E 25513 Stahl verzinkt Form LL
SHB-NFE25513-(A2K)-LL-13X40X2,5
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Form | LL |
Innendurchmesser (d1) | 12 mm |
Außendurchmesser (d2) | 40 mm |
Dicke (h1) | 2.5 mm |
Normen | NF E 25513 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)