Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe Form LL

NF E 25513 Stahl verzinkt Form LL
SHB-NFE25513-(A2K)-LL-4,3X16X0,8

Art.-Nr. 46154
EAN 4038898856788

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe Form LL

Art.-Nr. 46154

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

NFE 25513, Stahl Form LL verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M4

Form

LL

Innendurchmesser (d1)

4.3 mm

Außendurchmesser (d2)

16 mm

Thickness (h1)

0.8 mm

Standards

NF E 25513

Material

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Surface

Verzinkt

RoHS-compliant

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen