Scheibe Form LL
NF E 25513 Stahl verzinkt Form LL
SHB-NFE25513-(A2K)-LL-6,4X24X1,2
Art.-Nr.
46156
EAN 4047376851504
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
NFE 25513, Stahl Form LL verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Form | LL |
Innendurchmesser (d1) | 6.4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Thickness (h1) | 1.2 mm |
Standards | NF E 25513 |
Material | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Surface | Verzinkt |
RoHS-compliant | Ja |