Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe Form LL

NF E 25513 Stahl verzinkt Form LL
SHB-NFE25513-(A2K)-LL-8,4X30X1,5

Art.-Nr. 46158
EAN 4047376850309

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe Form LL

Art.-Nr. 46158

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

NFE 25513, Stahl Form LL verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M8

Form

LL

Innendurchmesser (d1)

8.4 mm

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Dicke (h1)

1.5 mm

Normen

NF E 25513

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen