Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe Form LL

NF E 25513 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Form LL
SHB-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-LL-13X40X2,5

Art.-Nr. 4619512
EAN 4059609390940

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe Form LL

Art.-Nr. 4619512

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

NFE 25513, Stahl, Form LL, verzinkt Dickschicht passiviert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M12

Form

LL

Innendurchmesser (d1)

12 mm

Außendurchmesser (d2)

40 mm

Dicke (h1)

2.5 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen