Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe Form LL

NF E 25513 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Form LL
SHB-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-LL-17X50X3

Art.-Nr. 4619516
EAN 4059609390964

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe Form LL

Art.-Nr. 4619516

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

NFE 25513, Stahl, Form LL, verzinkt Dickschicht passiviert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M16

Form

LL

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Außendurchmesser (d2)

50 mm

Thickness (h1)

3 mm

Material

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Surface

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-compliant

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen